| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-5293 Herst.-Nr.: NX.KV1EG.002 EAN/GTIN: 4711474057235 |
| |
|
| | |
| Das Chromebook für Ihren dynamischen Lebensstil Dank des kraftvollen Prozessors und des großzügigen 35,6 cm (14 Zoll) großen WUXGA-Displays (1920 x 1200) im Seitenverhältnis 16:10 wurde das Acer Chromebook Plus 514 entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern. Highlights - Prozessor: 2023 Series Intel Core i3-N305
- Display: 14" (35,56 cm) Full-HD IPS Multi-Touch (matt)
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5 RAM
- Massenspeicher: 256 GB SSD
- Grafikkarte: Intel UHD Grafik
- Betriebssystem: Google ChromeOS
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 423,15* | € 452,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 439,37* | € 469,94* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 441,92* | € 470,96* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 455,44* | € 486,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|