Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A356B Galaxy A35 5G 128 GB (Navy)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-5403
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A356BZKBEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Mach jeden Moment zu deinem.

Dein Leben ist voll aufregender Momente, die du festhalten und mit anderen teilen willst? Dann brauchst du ein Smartphone, das zuverlässig an deiner Seite ist und den Moment zu deinem macht. So wie das Galaxy A35 5G. Mit seiner Triple-Kamera gelingen dir nicht nur spontane Schnappschüsse. Die Hauptkamera mit hoher Auflösung liefert dir bei Tag und Nacht lebendige Aufnahmen und stabile 4K-Videos. Entdecke beim Betrachten auf dem großen FHD+ Super AMOLED-Display viele Details oder füge mit den Bildbearbeitungs-Tools weitere Effekte hinzu. Falls du dazu dein Tablet nutzen möchtest, kannst du die Dateien auch im Handumdrehen zwischen deinen Galaxy Geräten übertragen. Lust auf etwas Entspannung? Auch beim Streamen und Gamen bietet dir dein Galaxy A35 5G klare Sicht auf deine Inhalte. Das Display passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an, damit du auch im Freien am Ball bleiben kannst. Für die nötige Performance bei deinem Serienmarathon oder nächsten Highscore-Versuch sorgen der starke Prozessor und der ausdauernde Akku. Und weil du selbst entscheiden möchtest, mit wem du deine besonderen Momente teilst, schützt das Galaxy A35 5G deine Privatsphäre ab dem ersten Einschalten und ist auch dank IP67 beim nächsten Regenschauer ein sicherer Ort für deine Erinnerungen.

Highlights
  • Detailreiche Fotos und 4K-Videos bei Tag und Nacht dank 13 MP Front- und 50 + 8 + 5 MP Triple-Hauptkamera
  • Schneller Prozessor und großes 16,83 cm (6,6 Zoll) Super AMOLED-Display mit 120 Hz
  • Hohe Datensicherheit und IP67-Zertifizierung
  • Unkompliziertes Teilen im Galaxy Ecosystem
  • 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)


Weitere Informationen:
Gewicht:
334 g
Höhe:
3 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Dunkelblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.