Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 5310 Black/Red (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-5467
Hersteller:
     HMD Global
Herst.-Nr.:
     286956759
EAN/GTIN:
     6438409095305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
dual-sim handy nokia
dual-sim handy
Großartig für Musik

Ein Schritt zurück in die Vergangenheit. Das Nokia 5310 bringt das nostalgische Xpress-Music-Design zurück, komplett mit dedizierten Musik-Tasten, zwei nach vorne gerichteten Lautsprechern und Bluetooth-Verbindung. Stimmen Sie sich mit dem MP3-Player auf Ihre eigenen Tracks oder lokale Sender ein. Warum nicht eine Runde Snake zwischen den Playlists spielen? Alles wird von einem Akku betrieben, der wochenlang im Standby-Modus hält.

Ein alter Favorit kehrt zurück

Das Nokia 5310 ist zurück mit einem größeren und besseren 7,11 cm (2,8 Zoll) IPS-Display und mehr Akkulaufzeit als sein Vorgänger. Aber manche Dinge haben sich nicht geändert, wie seine benutzerfreundlichen Tasten, sanften Kurven und eine bequeme Handhabung. Clarion ist eine neue Interpretation eines alten Favoriten ein ikonisches Design mit einem frischen Look.

Musik für Ihre Ohren

Durchstöbern Sie Ihre Lieblingsradiosender oder überspringen Sie Ihre MP3s mit den dedizierten Musiksteuertasten. Klingt gut? Das wird es, dank der zwei nach vorne gerichteten Lautsprecher.

Lassen Sie die Musik spielen...

Nichts trübt die Stimmung mehr, als wenn Ihre Musik plötzlich unterbricht. Deshalb verfügt das Nokia 5310 über einen großen 1450-mAh-Akku, damit die Musik nicht endet. Also drücken Sie ruhig auf die Wiedergabetaste.

Wenn es wichtig ist, werden sie anrufen oder eine Nachricht schreiben.

In den Nullerjahren hatten wir weniger Apps. Weniger Kanäle, auf denen wir präsent sein mussten. Aber waren wir deshalb weniger verbunden? Entfernen Sie die heutigen Benachrichtigungen von Likes, Shares und Kommentaren, und übrig bleiben Gespräche mit den Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind.

Highlights
  • Nokia 5310 mit nostalgischem Xpress-Music-Design
  • 7,11 cm (2,8 Zoll) QVGA IPS-Display
  • 8 MB RAM und 16 MB interner Speicher, erweiterbar um bis zu 32 GB mit microSD-Karte
  • 0,3 MP Kamera mit Taschenlampe als Blitzlicht
  • Dual-SIM Funktion


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 39,72*
€ 54,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 48,31*
€ 65,03*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.