| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-5480 Herst.-Nr.: 1GF026CPG1L01 EAN/GTIN: 6438409094766 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein modernes Feature-Handy mit Bluetooth und einem Akku wie in den guten alten Tagen. Mit einem zeitlosen Design und modernen Akzenten macht das Nokia 215 4G einen beeindruckenden Auftritt. Es ist robust. Es hat Snake. Und natürlich hat es einen langlebigen Akku. Verbinden Sie es mit Bluetooth und bringen Sie die Musik in Gang. Außerdem bringt der neue Cloud-Apps-Dienst Videos, Nachrichten und mehr direkt zu Ihnen. Sagen Sie "Auf Wiedersehen" zur Langeweile. Verbinden Sie Ihr Nokia 215 4G mit Bluetooth-Lautsprechern oder Kopfhörern und lassen Sie die Musik mit dem MP3-Player oder FM-Radio erklingen. Lust auf eine Herausforderung? Starten Sie das Snake-Spiel. Ihr Highscore wird sich nicht von selbst schlagen. Das Nokia 215 4G steckt ein paar Stöße weg, genau wie die alten Handys. Und obwohl es Retro-Vibes ausstrahlt, sind sein markantes Design und seine lebendigen Farben unverkennbar modern. Es ist das Beste aus beiden Welten. Weniger laden und mehr leben. Mit viel Akkulaufzeit kann das Nokia 215 4G tagelang ohne Unterbrechung betrieben werden. Die brandneuen Cloud-Apps bringen Nachrichten, Wetter und YouTube Shorts an einem Ort zusammen. Sie sind schnell und einfach zu bedienen und sehen auf dem 7,11 cm (2,8 Zoll) LCD-Display großartig aus. Highlights - 7,11 cm (2,8 Zoll) QVGA IPS Display
- 64 MB RAM und 128 MB interner Speicher, erweiterbar um bis zu 32 GB per microSD-Karte
- Bluetooth (5.0), USB-C, und 3,5 mm Klinkenanschluss
- Dual-SIM
- 4G-/LTE-Unterstützung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Dunkelblau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 45,34* | € 58,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 45,90* | € 59,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|