Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus R350E Unleashed Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-58-5682
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     9U1-R350-WW03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der RUCKUS R350e bietet konsistente und zuverlässige Wi-Fi 6 (802.11ax) Verbindungen zu einem erschwinglichen Preis. Der Access Point verfügt über mehrere patentierte RUCKUS-Technologien zur Leistungsoptimierung und Interferenzminderung, die in den erstklassigen Zugangspunkten zu finden sind und überlegene Benutzererfahrungen liefern. All dies bietet er in einem ultra-kompakten Formfaktor, der für kleine Veranstaltungsorte entwickelt wurde.

Der R350e ist eine ideale Wahl für Umgebungen mit geringer Dichte und kleineren Abdeckungsbereichen, einschließlich kleiner und mittelgroßer Economy-Hotels und Motels, kleiner und mittelgroßer Unternehmen, Einzelhandelsstandorte, Restaurants sowie kleiner und mittelgroßer Büros und Zweigstellen.

Highlights
  • Unterstützt die neueste WiFi 6 Technologie
  • Gigabit Ethernet und USB Port (IoT Ready)
  • OFDMA, MU-MIMO, 802.3af PoE Support
  • Bis zu 128 Clients und 8 SSID´s pro Access Point
  • Wand-, Decken- und Tischmontage möglich
  • Kein BEAMFLEX


Weitere Informationen:
Gewicht:
555 g
Höhe:
7 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, RUCKUS, R350, Indoor, Access
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,27*
€ 502,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,71*
€ 485,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.