| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-5702 Herst.-Nr.: 61265 EAN/GTIN: 4044144612657 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerade im Netzwerkbetrieb mit sensibler Elektronik können plötzliche und starke Überspannungen durch Blitzeinschläge Netzwerkkomponenten beschädigen und für kostenintensive Reparaturen sorgen. Mit dem Einsatz des Airlancer SN-LAN-10G sichern Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur gegen solche Spannungsspitzen ab und stellen den störungsfreien Betrieb sicher. Der Überspannungsschutzadapter fungiert als Sicherheitsbarriere und leitet überschüssige Energie durch einen kontrollierten Kurzschluss ab, bevor sie die angeschlossenen Geräte erreicht. Mit RJ45-Anschlüssen, PoE-Kompatibilität nach IEEE 802.3af/at/bt und Multi Gigabit Ethernet-Unterstützung sorgt der Airlancer SN-LAN-10G für maximale Flexibilität bei der Installation. Highlights - Überspannungsschutzadapter für die einfache Installation an LAN-Geräten mit RJ45-Anschluss bis 10 GBit/s
- Geringe Signaldämpfung
- PoE-kompatibel (IEEE 802.3af/at/bt)
- Zuverlässig auch bei anspruchsvollen Temperaturen (-40 °C bis +85 °C)
- Befestigung und Erdung mittels Kabelanschluss, Montageplatte (Flansch) oder zur direkten Montage an einer DIN-Hutschiene
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 94,99* | € 119,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,18* | € 132,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 105,99* | € 132,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 106,78* | € 133,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|