Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-5706 Herst.-Nr.: 55210 EAN/GTIN: 4044144552106 |
| |
|
| | |
| Lassen Sie eine performante Security-Appliance Ihre interne Netzwerksegmentierung übernehmen. Über benutzerbasierte Regeln und Rechte, eine professionelle User-Authentifizierung und nicht zuletzt das Easy-to-use-Design unserer Oberfläche können Sie die Einhaltung des individuellen Regelwerks in Ihren verschiedenen Sicherheitszonen gewährleisten. Die Lizenz aktiviert Firewall-Funktionen der LANCOM R&S Unified Firewalls sowie kostenlosen Support und Firmwareupdates. Highlights - LANCOM RundS UF Basic License
- Lizenz zur Aktivierung der Firewall-Funktionen
- Passend für UF-1060 Firewall
- SSL Inspection und Content Filter
- Inklusive Updates
- Laufzeit: 1 Jahr
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.449,91* | € 4.625,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.453,75* | € 4.625,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.911,90* | € 5.113,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5.133,92* | € 5.345,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.037,06* | € 6.250,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|