Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch7 SM-L300 40 mm, Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-5746
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-L300NZGADBT
EAN/GTIN:
     8806095661797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Mit der Galaxy Watch7 holst du dir Galaxy AI-Funktionen jetzt direkt an dein Handgelenk. Und damit eine Vielzahl intelligenter Features, die dir dabei helfen können, rund um die Uhr fit und ausgeglichen zu bleiben. Zusammen mit dem verbesserten Samsung BioActive Sensor können deine Health-, Schlaf- und Fitnesswerte so noch zuverlässiger und präziser analysiert werden. Damit erhältst du tiefe Einblicke in deinen Körper und deine Trainingsaktivitäten.
Setze dir persönliche Ziele rund um alles, was dir guttut und lasse dich von deiner Watch dabei unterstützen. Ist heute Zeit für Aktivität oder ist eher ein Ruhetag angesagt? Mit deinem täglichen Energiewert, der erweiterten Schlafanalyse und einer verbesserten Überwachung deiner Herz-Kreislauf-Funktionen ermittelt die Galaxy Watch7 für dich deine Tagesform. Sie kann dich zudem auf Unregelmäßigkeiten bei Herzfrequenz und -rhythmus hinweisen.
Obwohl die Galaxy Watch7 vollgepackt ist mit vielseitigen Funktionen, liegt ihr Aluminium Gehäuse angenehm flach und leicht an deinem Handgelenk. Runde deinen persönlichen Favoriten mit der großen Auswahl an einfach wechselbaren Armbändern ab. Damit kannst du deine Galaxy Watch7 zu deinem perfekten Begleiter beim Workout, in deiner Freizeit oder auf der nächsten Party machen. Und rund um die Uhr von der intelligenten Galaxy AI-Power an deinem Handgelenk profitieren.


Highlights
  • Smartwatch mit Galaxy AI-Funktionen jetzt auch am Handgelenk
  • 3,33 cm (1,3 Zoll) Super AMOLED Display mit Saphirglas
  • Personalisierte Benutzererfahrung dank AI-Funktionen wie Energiewert, Wohlfühltipps und Schnellantworten
  • Sportliches Design aus Aluminium
  • Intelligente Health- und Fitnessfunktionen für deine persönlichen Ziele
  • EKG- und Blutdruck-Messung, sowie Benachrichtigung bei unregelmäßigem Herzrhythmus (IHRN)
  • Unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme (teils automatische Aufzeichnung)
  • Interner Speicher: 32 GB / Arbeitsspeicher: 2 GB
  • Umfangreiches App-Ecosystem durch Google Wear OS
  • Mit Samsung Pay oder Google Pay sicher bezahlen
  • Schutzklassen: IP68, 5 ATM und MIL-STD-810H
  • Ausdauernder Akku mit bis zu 40h und Schnellladefunktion


  • Betriebssystem und Bedienoberfläche: Wear OS Powered by Samsung 5.0 / One UI Watch 6.0 Prozessor: Exynos W1000 (Penta-Core, 3 nm) 1,6 GHz und 1,5 GHz 1 Lautsprecher / 1 Mikrofon
Weitere Informationen:
Gewicht:
196 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
6 cm
Breite:
28.4 cm
Farbe:
Dunkelgrün
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 269,48*
€ 319,76*
€ 4,99*
ab € 267,96*
€ 319,77*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,83*
€ 320,39*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.