| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-6589 Herst.-Nr.: HWA10-model 3-All-Int EAN/GTIN: 3700546708299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hybrid Smartwatch für Herzgesundheit Gesundheitshüter rund um die Uhr ScanWatch 2 ist eine hochmoderne Hybrid Smartwatch mit brandneuer, hochmoderner Technologie, einschließlich einer Funktion zur kontinuierlichen Erfassung von Körpertemperaturschwankungen. Mit der außergewöhnlichen Akkulaufzeit von 30 Tagen können Sie Ihre Gesundheit rund um die Uhr zuverlässig überwachen - egal ob beim Training oder im Schlaf. Highlights - Leicht, elegant und langlebig - ScanWatch 2 liefert rund um die Uhr Gesundheitsinformationen und verfolgt mühelos jede Bewegung
- Proaktive Gesundheitsüberwachung - mittels fortschrittlicher Sensoren in Verbindung mit vorschriftsmäßigen Gesundheitsdaten
- Temperaturüberwachung Tag und Nacht - Zum ersten Mal zeigt eine Gesundheitsuhr die grundlegenden Temperaturschwankungen bei Tag und Nacht an, die auf den Beginn einer Krankheit oder eines anderen Gesundheitszustands hindeuten können
- TempTech24/7-Modul - bahnbrechender Miniatursensor für Wärmeschwankungen kombiniert mit einen hochpräzisen Temperatursensor mit der Kalibrierung von Herzfrequenz- und Beschleunigungsmessdaten
- Auf Kurs bleiben - Verfolgt automatisch jede Bewegung oder startet eine Trainingseinheit, um über GPS-Tracking Herzfrequenzbereiche, Tempo und Karten zu erhalten
- Folgen Sie Ihrem Herzen - Verfolgen Sie Ihre Herzfrequenz Tag und Nacht, um Ihren Ausgangswert zu ermitteln und auf eventuelle Veränderungen zu achten
- Machen Sie Pause - Sie können jederzeit eine Herzkohärenz-Session auf Ihrer Uhr starten, um sich neu zu synchronisieren
- Zeit, ins Bett zu gehen - Wachen Sie mit Ihrem Schlafqualitäts-Index auf und erfahren Sie genau, was Ihnen bei der Verbesserung Ihres Energieniveaus hilft
- Zyklustracking - Wenn Ihre Menstruationsphase beginnt, können Sie dies in der App oder direkt auf Ihrer Uhr vermerken. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf Ihre voraussichtlichen Menstruationsphasen und eine Analyse Ihrer Zykluslänge
- Symptom Protokoll - Wenn Sie Symptome oder den Verlauf aufzeichnen möchten, können Sie dies in der Withings App oder direkt auf Ihrer Uhr tun. Sie haben auch einfachen Zugriff auf die Datenverläufe, um Ihre Fortschritte zu sehen (voraussichtlich im Oktober 2023 verfügbar)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 190 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 7.9 cm | Breite: | 10.6 cm | Farbe: | Roségold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |