Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI Matepad 11.5" S (Keyboard inbox)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-6668
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53014ATL
EAN/GTIN:
     6942103124655
Artikeldatenblatt
Erleben Sie das HUAWEI MatePad 11,5" S, das mit einem beeindruckenden 29,21 cm (11,5 Zoll) LCD-Display und einer flüssigen 144 Hz Bildwiederholrate ausgestattet ist. Das HUAWEI PaperMatte Display sorgt für ein papierähnliches Leseerlebnis. Mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher bietet das Tablet genügend Leistung und Speicherplatz für all Ihre Anwendungen. Die 13 Megapixel Rückkamera und die 8 Megapixel Frontkamera ermöglichen erstklassige Fotos und Videos. Genießen Sie kraftvollen Sound mit 4 Lautsprechern und kristallklare Anrufe dank 4 Mikrofonen und HUAWEI Histen 9.0. Der leistungsstarke 8.700 mAh Akku sorgt für langanhaltende Nutzung.

Highlights
  • 11,5 Zoll (29,21 cm) LCD-Display mit 144 Hz und HUAWEI PaperMatte Technologie
  • Hochwertige 13 MP Rückkamera und 8 MP Frontkamera
  • Vier Lautsprecher und vier Mikrofone mit HUAWEI Histen 9.0
  • Leistungsstarker 8700 mAh Akku für langanhaltende Nutzung
  • 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher
  • Inklusive Keyboardcover mit NearLink Kommunikation


Weitere Informationen:
Gewicht:
1535 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
27.5 cm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,98*
€ 541,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,17*
€ 528,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.