Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI Matepad 11.5" S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-6669
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53014CAW
EAN/GTIN:
     6942103126079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Huawei Tablet
Huawei Tablet-PCs
Huawei TabletPCs
Huawei Tablets
Erleben Sie das HUAWEI MatePad 11,5" S, das mit einem beeindruckenden 29,21 cm (11,5 Zoll) LCD-Display und einer flüssigen 144 Hz Bildwiederholrate ausgestattet ist. Das HUAWEI PaperMatte Display sorgt für ein papierähnliches Leseerlebnis. Mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher bietet das Tablet genügend Leistung und Speicherplatz für all Ihre Anwendungen. Die 13 Megapixel Rückkamera und die 8 Megapixel Frontkamera ermöglichen erstklassige Fotos und Videos. Genießen Sie kraftvollen Sound mit 4 Lautsprechern und kristallklare Anrufe dank 4 Mikrofonen und HUAWEI Histen 9.0. Der leistungsstarke 8.700 mAh Akku sorgt für langanhaltende Nutzung.

Highlights
  • 11,5 Zoll (29,21 cm) LCD-Display mit 144 Hz und HUAWEI PaperMatte Technologie
  • Hochwertige 13 MP Rückkamera und 8 MP Frontkamera
  • Vier Lautsprecher und vier Mikrofone mit HUAWEI Histen 9.0
  • Leistungsstarker 8700 mAh Akku für langanhaltende Nutzung
  • 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher


Weitere Informationen:
Gewicht:
981 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
27.5 cm
Farbe:
Grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
42
€ 2,90*
ab € 329,66*
€ 344,10*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 329,58*
€ 344,41*
€ 6,90*
ab € 355,85*
€ 372,46*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,84*
€ 409,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,73*
€ 403,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,66*
€ 392,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.