Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI Matepad SE 11" (4+64GB WiFi)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-6672
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     53014BAK
EAN/GTIN:
     6942103122866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Huawei Tablet
Huawei Tablet-PCs
Huawei TabletPCs
Huawei Tablets
Entdecken Sie das HUAWEI MatePad SE 11", Ihr perfekter Begleiter für Alltag und Unterhaltung. Mit einem 27,94 cm (11 Zoll) LCD-Display und einer Bildwiederholrate von 60 Hz bietet es eine klare und flüssige Anzeige. Ausgestattet mit 4GB GB RAM und 64GB GB internem Speicher, bietet es ausreichend Leistung und Platz für Ihre Apps und Dateien. Die 8 Megapixel Rückkamera und die 5 Megapixel Frontkamera sorgen für hochwertige Fotos und Videos. Erleben Sie hervorragenden Klang mit vier Lautsprechern und klaren Anrufen dank einem Mikrofon und HUAWEI Histen 9.0. Der langlebige 7.600 mAh Akku garantiert stundenlange Nutzung.

Highlights
  • 11 Zoll (27,94 cm) LCD-Display mit 60 Hz Bildwiederholrate
  • Hochwertige 8 MP Rückkamera und 5 MP Frontkamera
  • Vier Lautsprecher und ein Mikrofon mit HUAWEI Histen 9.0
  • Leistungsstarker 7.600 mAh Akku für langanhaltende Nutzung
  • 4 GB RAM und 64 GB interner Speicher


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.