Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-6747 Herst.-Nr.: MUQX3ZM/A EAN/GTIN: 0195949122880 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB-C auf Lightning Adapter kannst du dein Lightning Zubehör mit einem USB-C fähigen iPhone oder iPad verbinden, für drei wichtige Funktionen Laden, Datenübertragung und Audioausgabe in einem einzigen Adapter. Dieser Adapter hat ein gewobenes Kabel für zusätzliche Langlebigkeit. Steck das USB-C Ende des Adapters in den USB-C Anschluss deines iPhone oder iPad und verbinde dann dein Lightning Zubehör. Dieser Adapter unterstützt eine Verbindung mit den meisten Autos, einschließlich Autos mit CarPlay. Du kannst auch ein USB Kabel von deinem Auto direkt mit dem USB-C Anschluss deines iPhone verbinden. Highlights - Multifunktionaler Adapter, der Lightning Zubehör mit USB-C-fähigen iPhones oder iPads verbindet
- Gewobenes Kabel für erhöhte Langlebigkeit
- Einfache Nutzung: USB-C-Ende in das Gerät stecken und Lightning Zubehör anschließen
- Kompatibel mit den meisten Autos und ermöglicht direkte Verbindung mit CarPlay
- Laden, Datenübertragung und Audioausgabe in einem einzigen Adapter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 7 cm | Breite: | 17.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lightningkabel, USB Lightning Adapter, USB-A Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple ipod zubehör, ipad zubehör |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,98* | € 30,10* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 22,93* | € 30,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,24* | € 30,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,24* | € 30,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,44* | € 30,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|