Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iPad Pro 13 M4 Wi-Fi 256GB space schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-58-6944
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MVX23NF/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
iPad Pro. Rechenzentrum zum Mitnehmen.
Das neue iPad Pro ist unglaublich dünn, hat eine unfassbare Performance mit dem Apple M4 Chip, ein bahnbrechendes Ultra Retina XDR Display sowie superschnelles WLAN 6E . Zusammen mit dem Apple Pencil Pro und Magic Keyboard bringt es dir grenzenlose Vielseitigkeit, Kreativität und Produktivität.

Highlights
  • 13 Zoll (33,02 cm) ULTRA RETINA XDR DISPLAY Das Ultra Retina XDR liefert extreme Helligkeit und Kontrast, beeindruckende Farbgenauigkeit und kommt mit fortschrittlichen Technologien wie ProMotion, großem P3 Farbraum und True Tone.
  • PERFORMANCE UND SPEICHERPLATZ Mit 9 Core CPU im M4 Chip liefert es eine leistungsstarke Performance und die 10 Core GPU ermöglicht superschnelle Grafik. Und mit Batterie für den ganzen Tag kannst du auf dem iPad Pro so ziemlich alles machen, was du dir vorstellen kannst. 256 GB Speicher lassen dich von Apps bis große Dateien wie 4K Video jede Menge speichern.
  • IPADOS + APPS iPadOS macht das iPad noch produktiver, intuitiver und vielseitiger. Mit iPadOS lassen sich mehrere Apps gleichzeitig ausführen. Und mit dem Apple Pencil kann mit Kritzeln in jedes Textfeld geschrieben werden, und Fotos lassen sich damit bearbeiten und teilen. Stage Manager macht Multitasking mit anpassbaren, überlappenden Apps und Unterstützung für ein externes Display ganz einfach. Das iPad Pro kommt mit wichtigen Apps wie Safari, Nachrichten und Keynote. Und im App Store sind über eine Million mehr Apps erhältlich.
  • APPLE PENCIL UND MAGIC KEYBOARD FÜR IPAD PRO Der Apple Pencil Pro macht aus dem iPad Pro eine immersive Leinwand für Zeichnungen und das beste Gerät für Notizen. Der Apple Pencil (USB-C) ist auch mit dem iPad Pro kompatibel. Das Magic Keyboard für das iPad Pro hat ein dünnes und leichtes Design. Es ist perfekt zum Tippen, hat ein integriertes Trackpad aus Glas mit haptischem Feedback und ist zusätzlich ein schützendes Cover für das iPad. Zubehör ist separat erhältlich.
  • FORTSCHRITTLICHE KAMERAS Das iPad Pro hat eine 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera, die den Folgemodus für Videokonferenzen und beeindruckende Selfies im Porträtmodus unterstützt. Die 12 MP Weitwinkel-Rückkamera mit Adaptive True Tone Blitz ist perfekt, um Fotos und 4K Videos mit ProRes Unterstützung aufzunehmen. Vier Mikrofone in Studioqualität und ein 4 Lautsprecher-Audiosystem liefern sattes Audio. Und AR Erlebnisse werden noch besser mit dem LiDAR Scanner, der eine Tiefenkarte von jeder Umgebung erstellt.
  • KONNEKTIVITÄT WLAN 6E sorgt für schnelle drahtlose Verbindungen. So kannst du von fast überall aus arbeiten und Fotos, Dokumente und große Videodateien schnell übertragen. Schließe externe Displays, Festplatten und mehr an über den USB-C Anschluss mit Unterstützung für Thunderbolt / USB 4.
  • ENTSPERREN UND BEZAHLEN MIT FACE ID Entsperre dein iPad Pro, authentifiziere Käufe auf sichere Weise, melde dich bei Apps an und mehr alles mit nur einem Blick.


Weitere Informationen:
Gewicht:
1215 g
Höhe:
6.3 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
33 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.216,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,47*
€ 1.502,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,68*
€ 1.499,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,42*
€ 1.482,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,79*
€ 1.467,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,98*
€ 1.448,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.