Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CCX EM60 Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7060
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8F3R9AA
EAN/GTIN:
     0197497476897
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Gewicht:
880 g
Höhe:
7 cm
Länge:
18 cm
Breite:
23 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,11*
€ 210,91*
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 170,02*
€ 215,01*
Frei Haus
ab € 171,12*
€ 215,02*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 177,85*
€ 222,95*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,90*
€ 242,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.