Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-7100 Herst.-Nr.: SM-L315FZGADBT EAN/GTIN: 8806095685496 |
| | |
|
| | |
| Mit der Galaxy Watch7 holst du dir Galaxy AI-Funktionen jetzt direkt an dein Handgelenk. Und damit eine Vielzahl intelligenter Features, die dir dabei helfen können, rund um die Uhr fit und ausgeglichen zu bleiben. Zusammen mit dem verbesserten Samsung BioActive Sensor können deine Health-, Schlaf- und Fitnesswerte so noch zuverlässiger und präziser analysiert werden. Damit erhältst du tiefe Einblicke in deinen Körper und deine Trainingsaktivitäten. Setze dir persönliche Ziele rund um alles, was dir guttut und lasse dich von deiner Watch dabei unterstützen. Ist heute Zeit für Aktivität oder ist eher ein Ruhetag angesagt? Mit deinem täglichen Energiewert, der erweiterten Schlafanalyse und einer verbesserten Überwachung deiner Herz-Kreislauf-Funktionen ermittelt die Galaxy Watch7 für dich deine Tagesform. Sie kann dich zudem auf Unregelmäßigkeiten bei Herzfrequenz und -rhythmus hinweisen. Obwohl die Galaxy Watch7 vollgepackt ist mit vielseitigen Funktionen, liegt ihr Aluminium Gehäuse angenehm flach und leicht an deinem Handgelenk. Runde deinen persönlichen Favoriten mit der großen Auswahl an einfach wechselbaren Armbändern ab. Damit kannst du deine Galaxy Watch7 zu deinem perfekten Begleiter beim Workout, in deiner Freizeit oder auf der nächsten Party machen. Und rund um die Uhr von der intelligenten Galaxy AI-Power an deinem Handgelenk profitieren. Highlights - Smartwatch mit Galaxy AI-Funktionen und LTE (eSIM)
- 3,73 cm (1,5 Zoll) Super AMOLED Display und Saphirglas
- Personalisierte Benutzererfahrung dank AI-Funktionen wie Energiewert, Wohlfühltipps und Schnellantworten
- Sportliches Design aus Aluminium
- Intelligente Health- und Fitnessfunktionen für deine persönlichen Ziele
- EKG- und Blutdruck-Messung, sowie Benachrichtigung bei unregelmäßigem Herzrhythmus (IHRN)
- Unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme (teils automatische Aufzeichnung)
- Interner Speicher: 32 GB / Arbeitsspeicher: 2 GB
- Umfangreiches App-Ecosystem durch Google Wear OS
- Mit Samsung Pay oder Google Pay sicher bezahlen
- Schutzklassen: IP68, 5 ATM und MIL-STD-810H
- Ausdauernder Akku mit bis zu 40h und Schnellladefunktion
- Betriebssystem und Bedienoberfläche: Wear OS Powered by Samsung 5.0 / One UI Watch 6.0 Prozessor: Exynos W1000 (Penta-Core, 3 nm) 1,6 GHz und 1,5 GHz 1 Lautsprecher / 1 Mikrofon
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 201 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 6.2 cm | Breite: | 28.3 cm | Farbe: | Dunkelgrün |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 267,75* | € 312,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 280,45* | € 324,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 293,20* | € 339,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 325,67* | € 376,96* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 347,68* | € 401,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|