Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE SM-L705 47 mm, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7108
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-L705FZTADBT
EAN/GTIN:
     8806095687933
Artikeldatenblatt
Eine Smartwatch, die mit dir bis an deine Grenzen geht und darüber hinaus. Sie ist nicht nur die robusteste & leistungsfähigste Galaxy Watch für den Outdoor-Einsatz. Sondern auch die erste Galaxy Watch, die Galaxy AI an dein Handgelenk bringt. Erlebe wie du dank AI Funktionen wie z.B. Energiewert oder Wohlfühltipps, deinen persönlichen Fitness-Zielen noch näher kommen kannst.
Dein nächstes Outdoor-Abenteuer ruft? Kein Problem! Das nahezu unverwüstliche Gehäuse aus Titan (Grad 4) ist auch Luft- & Raumfahrt klassifiziert und mit dem kratzfesten Display aus Saphirglas kannst du den Hindernissen trotzen. Und wenn du eher stilsicher im nächsten Business-Meeting unterwegs sein willst, tauchst du mit dem neuen Schnellverschluss im Handumdrehen einfach das Armband aus.
Wohin deine Wege dich auch führen: Die Galaxy Watch Ultra navigiert dich mit Dual-GPS sicher durch viele Terrains. Dabei können weder Regen, Schnee, Hitze, Stöße oder Erschütterungen deine Watch aus dem Takt bringen. Tracke deine Trainingsaktivitäten beim Mountainbiken, Laufen, Wandern, Schwimmen oder Kanufahren. Der verbesserte Samsung BioActive Sensor sorgt für eine präzise Messung deiner Herzfrequenz und das rund um die Uhr auch während deines Schlafes. Der intelligente Algorithmus kann deine Aktivitäten detailliert für dich auswerten und dir personalisierte Empfehlungen für die Erreichung deiner Ziele geben. Außerdem hilft dir der neue Energiewert, deine persönliche Tagesform besser einschätzen zu können. Damit siehst du auch, wann du deinem Körper besser mal einen Ruhetag gönnen solltest.
Entdecke mit der Galaxy Watch Ultra deinen ganz persönlichen Weg, dich herauszufordern und deine Grenzen neu zu definieren.


Highlights
  • Robuste und leistungsfähige Galaxy Watch mit Galaxy AI und LTE (eSIM)
  • 3,73 cm (1,5 Zoll) Super AMOLED Display mit Saphirglas
  • Hart im Nehmen dank strapazierfähigem Titan-Gehäuse (Grad 4)
  • Sicher unterwegs bei Outdoor-Trails mit Dual-GPS, SOS- und Track Back-Funktion
  • Personalisierte Benutzererfahrung dank AI-Funktionen wie Energiewert, Wohlfühltipps und Schnellantworten
  • Deine Ziele im Fokus mit intelligenten Health- und Fitnessfunktionen
  • EKG- und Blutdruck-Messung, sowie Benachrichtigung bei unregelmäßigem Herzrhythmus (IHRN)
  • Unterstützt über 90 verschiedene Trainingsprogramme
  • Interner Speicher: 32 GB / Arbeitsspeicher: 2 GB
  • Umfangreiches App-Ecosystem durch Google Wear OS
  • Schnellbutton - mit gewünschter Funktionen einstellbar
  • Mit Samsung Pay oder Google Pay sicher bezahlen
  • Zertifizierungen wie IP686, 10 ATM und MIL-STD 810H7 kann sie Hitze, Kälte, extremer Höhe, Wasser, Stößen und Erschütterungen standhalten
  • Läuft tagelang: ausdauernder Akku für bis zu 100 Stunden und Schnellladefunktion


  • 2 Lautsprecher / 2 Mikrofon Kompatibilität: Android 11.0 oder höher mit mindestens 1,5 GB RAM Betriebssystem und Bedienoberfläche: Wear OS Powered by Samsung 5.0 / One UI Watch 6.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 590,66*
€ 669,11*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,11*
€ 669,13*
€ 4,99*
ab € 595,62*
€ 670,95*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,11*
€ 796,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,32*
€ 776,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,29*
€ 751,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,96*
€ 735,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,66*
€ 702,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.