Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PeakForm Band für Watch Ultra, White Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7113
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ET-SBL70MWEGEU
EAN/GTIN:
     8806095631080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das PeakForm Band für die Galaxy Watch Ultra kombiniert modernen Style mit sportlichen Rafinesse. Die Außenseite ist aus gewebtem Nylon, welches sich komfortabel um dein Handgelenk legt. Die Innenseite aus speziellem Nitrilkautschuk (HNBR) ist unempfindlich gegenüber Temperaturänderungen, sowie verschleiß- und wasserbeständig. Die Kombination eignet sich hervorragend für schweißtreibende Workouts und setzt stylische Akzente im Alltag. Durch das Schnellwechselsystem, kannst du innerhalb von Sekunden das Band ohne weitere Hilfsmittel und mit nur einem Knopfdruck wechseln. Wähle ein Armband das zu deinem Stil passt und verleihe deiner Galaxy Watch Ultra einen persönlichen Touch.


Highlights
  • Wechselarmband im modernen Style mit sportlichen Geschmack
  • Angenehmes Tragegefühl durch Kombination von aus Nitrilkautschuk und gewebtem Nylon
  • Widerstandsfähig gegen Verschleiß und Feuchtigkeit
  • Per One Click einfach das Armband wechseln
  • Kompatibel mit der Samsung Galaxy Watch Ultra


Weitere Informationen:
Gewicht:
48 g
Höhe:
1.7 cm
Länge:
5.3 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
39
€ 2,90*
ab € 39,79*
€ 52,76*
4 Tage
38
€ 1,00*
ab € 52,21*
€ 66,68*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.