| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-7316 Herst.-Nr.: 12170006 EAN/GTIN: 4048466961257 |
| |
|
| | |
| PEDEA Display-Schutzglas für Smartphones. Der Displayschutz aus Temperglas ist hochtransparent und schützt das Display Ihres Geräts. Der Präzisionsschnitt verleiht dem Displayschutz eine passgenaue Form (welche das Display optimal vor Kratzern schützt). Kamera und Sensoren sind ausgespart, damit eine volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist. Highlights - Displayschutz aus Temperglas (nur 0,3 mm dick)
- Extremer Härtegrad (8-9 H)
- Hochtransparent
- Anti-Fingerprint für eine saubere Oberfläche
- Passgenaue Form dank Präzisionsschnitt
- Einfache, unkomplizierte und blasenfreie Anbringung
- Passend für das Google Pixel 8a
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 53 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| |