Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Ladeschale für Savi 8440/8445 Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7367
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8L577AA
EAN/GTIN:
     0197497838138
Die perfekte Ergänzung für Ihre Savi Office Headsets. Schnell, benutzerfreundlich und kompakt immer einsatzbereit.


Highlights
  • Poly Ladeschale für Savi 8440/8445 Office
  • Effiziente Aufladung für kontinuierliche Nutzung
  • Einfache Handhabung und intuitives Design
  • Platzsparend und ideal für den Schreibtisch
  • Robuste Bauweise für sicheren Halt der Headsets


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,27*
€ 26,33*
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 26,99*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.