Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONY Xperia 1 VI Cover schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7467
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQZCBECB.SYX
EAN/GTIN:
     4589771650011
Stilvolles Cover mit Ständer für das Xperia 1 VI.
Die integrierte Seitenstütze eignet sich hervorragend für Selfies, Video-Chats oder Ihre Lieblingsinhalte im Hoch- oder Querformat. Diese griffige Hülle passt einfach perfekt zu Ihrem Gerät. Für mehr Sicherheit und Komfort können Sie an der Schlaufe einen Gurt befestigen.


Highlights
  • Stilvolles Backcover zum optimalen Schutz
  • Integrierter Ständer mit zwei Standmöglichkeiten für Selfies, Video-Chats, Live-Streaming und zum Ansehen von Videos (Quer- und Hochformat)
  • Trage- / Ringschlaufe zum sicheren Transport
  • Hergestellt aus recyceltem SORPLAS Kunststoff mit antibakterieller Oberfläche
  • Passend für das SONY Xperia 1 VI


Weitere Informationen:
Gewicht:
85 g
Höhe:
1.9 cm
Länge:
8.6 cm
Breite:
19.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.