Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX PaperSense iPad Pro/Air 13" (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7789
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01987
EAN/GTIN:
     4028778123420
Suchbegriffe:
OHP-Folie
Schreibfolie
iPad Zubehör
ohp-folie
Biegesteife Schreibfolie bzw. Zeichenfolie mit fein aufgerauter, matter Oberflächenstruktur, die der Textur von Papier nachempfunden ist. Echtes Paper Feeling für ein Schreibgefühl wie auf Papier.
Ideal für präzises oder kreatives Zeichnen, Schreiben, Hausaufgaben und Notizen.

Dank der Air Adsorption Technology lässt sich die Tablet PaperSense Schutzfolie schnell und einfach anbringen und entfernen - ganz ohne Klebstoff. Einfach auflegen, positionieren, an den Rändern andrücken. Fertig.
Beidseitig mit Wasser und Spülmittel abwaschbar.

Die Tablet PaperSense Schreib- und Zeichenfolie schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen.

Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit: Die Tablet PaperSense Schutzfolie hat keinen störenden Einfluss auf die Touch- und Scroll-Eigenschaften des Displays. Das Display kann uneingeschränkt genutzt werden. Speziell für die Verwendung von Stiften/Pencils entwickelt.

Inklusive praktischer Schutzhülle aus Naturfilz für sichere Aufbewahrung und geschützten Transport.

Highlights
  • Paper Feeling: Fein aufgeraute, matte Oberfläche für ein Schreib- und Zeichengefühl wie auf Papier
  • Optimal für präzises und kreatives Zeichnen bzw. Schreiben. Speziell für Pencils entwickelt
  • Wiederablösbar, ganz ohne Klebstoff: einfaches Anbringen und Abnehmen dank Air Adsorption Technology
  • Schreibfolie und Zeichenfolie mit Paper Feeling speziell entwickelt für Apple iPad Pro/Air 13" (2024)
  • Praktisches Filz-Sleeve: sichere Aufbewahrung und geschützter Transport
  • Berührungsempfindlich und abwaschbar: unterstützt Touch, Scrollen, Pencils


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: iPad, Pro, 13'', (2024)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,74*
€ 12,04*
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 12,05*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.