| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-7838 Herst.-Nr.: 286954015 EAN/GTIN: 6438409095152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die neue Smartphone Erfahrung Mehr bekommen, als man bezahlt. Das neue HMD Pulse punktet mit seinem erstklassigen Aussehen und schafft das perfekte Gleichgewicht zwischen Leistung und Reparierbarkeit. Das HMD Pulse, das erste stylische DIY-Reparaturhandy von HMD, mit dem du dein kaputtes Display, den Ladeanschluss oder den Akku austauschen kannst. Besuche einfach den HMD Repair Hub auf ifixit.com für Ersatzteile und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Performance? Kein Problem für das HMD Pulse. Springe von einer App zur nächsten! Der 4 GB Arbeitsspeicher hilft dir dabei. Aber es geht noch besser. Füge einfach weitere 6 GB virtuellen Speicher hinzu, und alles auf dem HMD Pulse wird reibungslos laufen. Wirklich reibungslos. Und die Akkulaufzeit von 59 Stunden sorgt dafür, dass du auch lange etwas von der Performance hast. Ein weiteres Highlight ist die Kamera des neuen HMD Pulse. Es ist mit AI HDR und Hautton-Optimierung für natürlich lebendige Aufnahmen ausgestattet. Motiv erkennen, fotografieren und teilen. Die Ergebnisse werden dich beeindrucken. Highlights - 16,66 cm (6,56 Zoll) HD+ HID-Display mit 90 Hz
- 8 MP Frontkamera und 13 MP AF Dual-Kamera mit LED-Blitz, Super-Nacht- + Stativmodus, FlashShot, KI HDR, Hautton-Optimierung
- 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)
- Android 14
- Wasserfest nach IP52
- Quick Fix Selbstreparatur
- Bis zu 59 Stunden Akkulaufzeit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |