| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-7950 Herst.-Nr.: 541162 EAN/GTIN: 4252011909254 |
| |
|
| | |
| Diese Tasche vereint optimalen Schutz und Funktionalität in einem! Dank des mehrlagigen Aufbaus ist dieses Case extrem stoßfest. In der Handschlaufe getragen, liegt das Tablet super sicher in der Hand. Zusätzlich ermöglicht die Standfunktion einen angenehmen Bedienkomfort. Highlights - Extra stabiles und widerstandsfähiges Polycarbonatgehäuse mit außen liegender TPU-Hülle für maximalen Rundumschutz
- Widersteht selbst härtesten Stürzen
- 360 Grad Standfunktion
- Größenverstellbare Handschlaufe für bequemen Transport und sicheren Halt in der Hand
- Passgenaue TPU-Abdeckungen sorgen für volle Funktionsfähigkeit aller Bedienelemente
- Tablet lässt sich auch in der Tasche bequem Laden, dank öffenbarer Anschlussabdeckungen
- Leichte Montage für Rundumschutz deines Tablets
- Passend für Apple iPad Pro 13" (M4, 2024)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 609 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 27.5 cm | Breite: | 36.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |