Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARE by PanzerGlass iPhone 15 Plus Fashion X-Ray Soft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-8117
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1435
EAN/GTIN:
     5715685005701
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Eine klare Entscheidung. Lass die wahre Farbe deines Handys durchscheinen. Weiches und schlankes Design. Innen und außen strapazierfähig. Sieht genau so gut aus, wie sie sich anfühlt. Sanfter Griff. 1,2 Meter sturzgetestet. Entwickelt, um alltäglichen Stürzen und Kratzern standzuhalten. Kabelloses Laden. Hergestellt aus recyceltem Plastik. Zusätzlich bietet die X-Ray Hülle einen verbesserten Schutz für die Kamera.

Highlights
  • Weiche und schlanke Hülle
  • Recycelter Kunststoff = Hergestellt aus 100% recyceltem Kunststoff - für eine bessere Zukunft
  • Fallschutz = Schützt vor Stürzen auf steinharte Gehwege, unnachgiebige Badezimmerböden und andere Oberflächen, die Geräte zerschmettern
  • Militärstandard (MIL-STD-810H) = Getestet mit einer Fallhöhe von 1,20 Meter
  • Kratzfest = Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
  • Stoßfest = Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
  • Selbstheilendes TPU-Material = Das sich selbst verschließende TPU-Material lässt Kratzer wie von Zauberhand wieder verschwinden
  • Längere Lebensdauer = Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones, damit Du länger Freude daran hast und es sogar an andere weitergeben kannst, wenn Du es nicht mehr brauchst
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen = Schützt das Gerät und gewährt gleichzeitig den vollen Zugriff auf alle wichtigen Gerätefunktionen
  • Passend für Apple iPhone 15 Plus


Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Höhe:
2.1 cm
Länge:
11.1 cm
Breite:
19.7 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 8,42*
€ 12,22*
€ 5,00*
ab € 8,43*
€ 12,24*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 17,43*
€ 24,54*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.