Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8552 Herst.-Nr.: 1378 EAN/GTIN: 5715685004469 |
| |
|
| | |
| Eine Hülle für die Furchtlos Modischen Mit CARE von PanzerGlass bringst du deine Technik zu Ruhm und Ehre. Die hochwertigen Hüllen sind so konzipiert, dass sie eine Erweiterung deines Outfits sind und die Grenzen von Stil, Nachhaltigkeit und Schutz erweitern, während du der Modekurve immer einen Schritt voraus bist. Care von PanzerGlass unterstreicht deinen einzigartigen Stil und sorgt dafür, dass du mit jedem Look auffällst. Das schlanke Design und der weiche Griff bieten das perfekte Gleichgewicht zwischen schlichter Ästhetik und Komfort, so dass du dein Gerät mit Freude in der Hand hältst. Verbesserter Kameraschutz bedeutet, dass du deine Erinnerungen schützen kannst, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Genieße die Konnektivität mit all deinem MagSafe-Zubehör, damit dein Gerät immer aufgeladen und einsatzbereit ist. Highlights - Fashionable Case
- Mit MagSafe kompatibel = Perfekt geeignet für MagSafe - für bequemes kabelloses Laden
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Oleophobe (fettabweisende) Beschichtung
- 2-facher Militärstandard (MIL-STD-810H) = Getestet mit einer Fallhöhe von 2,40 Meter
- Fallschutz, kratzfest und stoßfest
- Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
- Vergilbungsresistent = Eine spezielle Technologie sorgt für Farbbeständigkeit und verhindert selbst bei intensiver Nutzung unschönes Verfärben oder Vergilben
- Passend für Apple iPhone 16 Pro
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,22* | € 16,00* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,23* | € 16,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,33* | € 25,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 21,33* | € 29,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|