Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8558 Herst.-Nr.: 1393 EAN/GTIN: 5715685004599 |
| |
|
| | |
| Fearlessly Fashionable, BABY! Eine wunderschöne Hülle für die furchtlos Modischen. Mit CARE von PanzerGlass kannst du dein Handy zu Ruhm und Ehre bringen. Einzigartiger Stil trifft auf Nachhaltigkeit, Schutz und Persönlichkeit. Diese hochwertigen Hüllen sind so konzipiert, dass sie dein Outfit ergänzen, die Grenzen der schützenden Handy-Hüllen erweitern und dich gleichzeitig modisch auf der Höhe der Zeit halten. Care von PanzerGlass unterstreicht deinen einzigartigen Stil und sorgt dafür, dass du mit jedem Look auffällst. Das schlanke Design und der weiche Griff bieten das perfekte Gleichgewicht zwischen schlichter Ästhetik und Komfort, so dass du dein Gerät mit Freude in der Hand hältst. Verbesserter Kameraschutz bedeutet, dass du deine Erinnerungen schützen kannst, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Genieße die Konnektivität mit all deinem MagSafe-Zubehör, damit dein Gerät immer aufgeladen und einsatzbereit ist. Highlights - Schlanke und griffige Hülle
- Recycelter Kunststoff = Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff - für eine bessere Zukunft
- Fallschutz = Schützt vor Stürzen auf steinharte Gehwege, unnachgiebige Badezimmerböden und andere Oberflächen, die Geräte zerschmettern
- Militärstandard (MIL-STD-810H) = Getestet mit einer Fallhöhe von 1,20 Meter
- Kratzfest = Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfest = Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Selbstheilendes TPU-Material = Das sich selbst verschließende TPU-Material lässt Kratzer wie von Zauberhand wieder verschwinden
- Längere Lebensdauer = Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones, damit Du länger Freude daran hast und es sogar an andere weitergeben kannst, wenn Du es nicht mehr brauchst
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen = Schützt das Gerät und gewährt gleichzeitig den vollen Zugriff auf alle wichtigen Gerätefunktionen
- Passend für Apple iPhone 16
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,07* | € 10,35* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 7,08* | € 10,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,21* | € 11,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 15,33* | € 21,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,41* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|