Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White Amb.Milliskin Einbausp 3flg weiß 3x350lm*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White Amb.Milliskin Einbausp 3flg weiß 3x350lm*
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-8771
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003811101
EAN/GTIN:
     8720169319936
Suchbegriffe:
Einbauspot
Der bündig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin in fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Mit seinem warmen bis kühlen weißen Licht und den integrierten Lichtszenen fällt das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen leichter. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.

Highlights
  • Einbauspot mit dimmbarem weißem Licht
  • Lichtfarbe einstellbar von 2200 bis 6500 Kelvin
  • Steuerung mit App oder Sprache
  • Einfaches Dimmen ohne Kabel
  • Klassisches Design mit intelligenter Steuerung


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 81,20*
€ 105,32*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 85,55*
€ 111,01*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.