Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8817 Herst.-Nr.: 00004626 EAN/GTIN: 4262377560136 |
| | |
|
| | |
| Flexibler Allrounder - Stereo Das Snom A310D ist ein kabelgebundenes binaurales Headset dessen ergonomische Konstruktion einen hohen Tragekomfort ermöglicht. Die Breitband-Technologie gewährleistet höchste Audioqualität für eine glasklare Kommunikation. Das leistungsstarke Mikrofon mit Rauschunterdrückung bietet eine saubere Übertragung der Stimme und die integrierten Lautsprecher sorgen für eine optimale Abschirmung auch in Bereichen mit erhöhtem Geräuschpegel. Ein flexibler Bügel sowie verschiedene Adapter lassen das Headset nicht nur vielseitig einsetzen sondern auch schnell und einfach an alle Snom Telefone anschließen. Highlights - Kabelgebundenes binaurales Headset
- HD-Audio
- Leichtbauweise
- Hoher Tragekomfort
- Ideal für Videotelefonie
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 406 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 20.5 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, snom stereo headset, headset kabelgebunden, headset kabelgebunden stereo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 37,08* | € 50,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,03* | € 50,37* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 37,20* | € 50,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 37,39* | € 50,69* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,54* | € 58,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|