Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8818 Herst.-Nr.: 00004624 EAN/GTIN: 4262377560112 |
| | |
|
| | |
| Flexibler Allrounder - Mono Das Snom A310M ist ein kabelgebundenes monaurales Headset, das ein Maximum an Komfort und Performance bietet. Die leichte und ergonomische Konstruktion ermöglichen ermüdungsfreien Tragekomfort. Die Breitband-Technologie gewährleistet High-Definition-Audioqualität für eine glasklare Kommunikation. Der flexible Bügel und das Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung sorgen für eine saubere Übertragung der Stimme. Durch die verschiedenen verfügbaren Quick Release (QR)-Adapter lässt sich das Headset vielseitig einsetzen. Highlights - Kabelgebundenes monaurales Headset
- HD-Audio
- Leichtbauweise
- Hoher Tragekomfort
- Ideal für Videotelefonie
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 406 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 20.5 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 26,49* | € 36,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,60* | € 36,48* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 26,69* | € 36,72* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,96* | € 42,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|