Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-8866 Herst.-Nr.: 00004641 EAN/GTIN: 4262377560280 |
| | |
|
| | |
| Die perfekte Lösung für alle, die ohne Telefon telefonieren müssen Das SP800 von Snom ist die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter über Remote-Desktop oder einen Softclient über die Cloud anbinden möchten, aber nicht auf ein perfektes Audio verzichten wollen. Ausgestattet mit den Merkmalen eines D862-Tischtelefons garantiert das SP800 die gewohnte erstklassige Snom-Audioerfahrung für die Nutzer, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Highlights - IP Tischtelefon-Terminal
- 2 x USB 2.0
- HD Audio
- TLS und SRTP
- 2 LED-Anzeigen
- 8 SIP-Identitäten
- LDAP
- Ansteuerung über Soft Client
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 259 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 12.5 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 91,87* | € 118,35* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 92,13* | € 118,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,49* | € 121,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 95,29* | € 122,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 107,04* | € 136,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|