Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE. By PanzerGlass TPU Case for Samsung Galaxy A05s -black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-9021
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95715
EAN/GTIN:
     5711724957154
Die Soft TPU Hülle von SAFE. by PanzerGlass schützt dein Handy vor Stürzen aus der Tasche und verrückten Stürzen am Freitagabend. Die dünne und schlanke Hülle besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff und schützt dein Handy effektiv, während du vollen Zugriff auf alle Funktionen hast.

Die Soft TPU Hülle schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemand anderen weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten.

Die Installation ist einfach. Klicke die Hülle einfach auf und du kannst aufatmen, weil du weißt, dass du nie wieder den schrecklichen Anblick fürchten musst, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast. Und denk daran: Wenn du dein Handy besonders gut schützen willst, kannst du die Soft TPU Hülle mit einem SAFE. by PanzerGlass Displayschutz und einem PanzerGlass PicturePerfect Kameraschutz kombinieren.

Highlights
  • Soft TPU Hülle
  • Sturzsicher, kratzfest und stoßfest
  • Selbstheilendes TPU-Material
  • Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
  • Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff
  • Passend für Samsung Galaxy A05s


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.