Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-9456 Herst.-Nr.: HTA8000.CEL EAN/GTIN: 4548736158665 |
| |
|
| | |
| Sound in neuen Dimensionen. Einzel-Soundbar im platzsparenden Design der Spitzenklasse mit 360 Spatial Sound Mapping, Klangfeldoptimierung, Quad Woofer und Passivradiatoren. Erleben Sie Surround Sound par excellence. Die 360 Spatial Sound Mapping Technologie erzeugt fünf Phantomlautsprecher vor Ihnen und reflektiert den Sound von Decke und Wänden, wodurch eine einzelne Soundbar einen Surround Sound wie im Kino ermöglicht. Die Bar 8 umfasst einen neuen 2-Wege-Lautsprecher mit zusätzlichen Hochtonlautsprechern vorn und mittig, wodurch ein umfassenderer Surround Sound und ein präzises Klangbild ermöglicht werden. Obwohl die Bar 8 schlank ist, liefert sie dank des integrierten Quad Woofers bemerkenswert satte Bässe. Sie unterstützt nicht nur Branchenstandards wie Dolby Atmos und DTS:X, sondern verfügt auch über eine IMAX Enhanced Zertifizierung. Zudem erfolgt das Einrichten in Sekunden - einfach die Bar 8 einstecken, Fernseher über die HDMI-Verbindung anschließen und einschalten. Mit LAN, HDMI IN und HDMI OUT (eARC) können Sie ein ganz neues Surround Sound-Erlebnis genießen. Highlights - Einzel-Soundbar im platzsparendem Design (Wandmontage möglich)
- Ultimativer Surround Sound mit 360 Spatial Sound Mapping
- Unterstützt Dolby Atmos, DTS:X und verfügt auch über eine IMAX Enhanced Zertifizierung
- 2-Wege-Lautsprecher mit zusätzlichen Hochtonlautsprechern vorn und mittig
- Quad Woofer liefert bemerkenswert kraftvolle Bässe
- Die seitlichen Lautsprecher erfüllen den Raum mit Klang
- X-Balanced Speaker Unit und Klangeffekte von oben
- Einrichten in Sekunden - Fernseher über die HDMI-Verbindung anschließen und einschalten
- Verstärkertyp: Digitalverstärker, S-Master HX Soundeffekt: Nachtmodus, Sprachmodus Lautsprecherstruktur: 5.0.2-Kanal (11 Lautsprechereinheiten) Netzwerk-Funktion: Spotify Connect, AirPlay Mit LAN, HDMI IN und HDMI OUT (eARC) können Sie ein ganz neues Surround Sound-Erlebnis genießen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7898 g | Höhe: | 13 cm | Länge: | 25 cm | Breite: | 120 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 637,95* | € 725,07* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 686,63* | € 771,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 685,37* | € 771,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 832,46* | € 927,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|