Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-9599 Herst.-Nr.: SM-F741BLGGEUB EAN/GTIN: 8806095614540 |
| | |
|
| | |
| Du gehst nicht gerne Kompromisse ein? Vor allem, wenn es um dein Smartphone geht? Dann ist das Galaxy Z Flip6 genau für dich gemacht. In dem kompakten Verwandlungskünstler stecken jetzt auch noch intelligente, auf die Form abgestimmte Funktionen powered bei Galaxy AI. Deine Selfies kannst du beruhigt dem Galaxy Z Flip6 überlassen. Konzentriere dich ganz auf deine Posen, während die FlexCam mit dem Auto Zoom den passenden Bildausschnitt für dich findet. Damit du immer bestens in Szene gesetzt bist. Lust auf einen Wochenendtrip nach Barcelona oder Paris? Mit dem Dolmetscher kannst du Sprachbarrieren überwinden und mühelos mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt kommen. Einfach aufklappen, anwinkeln und die Übersetzung auf dem Hauptdisplay verfolgen, während dein Gegenüber bequem auf dem Frontdisplay mitlesen kann. Damit deine Unterhaltungen lange am Laufen bleiben können, hat das Galaxy Z Flip6 den bisher stärksten Akku der Galaxy Z-Serie zu bieten. Ob auf dem Open-Air-Festival, im Freizeitpark oder beim Chillen am See: Das robuste, wassergeschützte Gehäuse macht auch bei deinen Outdoor-Abenteuern so einiges mit. Gehe keine Kompromisse ein. Mit dem Galaxy Z Flip6 hast du alles, was du brauchst. Highlights - Einfach fokussiert: Die FlexCam findet mit dem Auto Zoom den passenden Bildausschnitt für deine Selfies damit das Wichtigste im Fokus steht
- Einfach übersetzen: Aufklappen, anwinkeln und mit dem Dolmetscher Gespräche bequem in Echtzeit auf zwei Screens verfolgen
- Einfach premium: Keine Kompromisse dank der besten Kamera- und Akkuleistung in einem Galaxy Z Flip
- Einfach unbeschwert: Bereit für deine Abenteuer dank robustem Gehäuse aus Armor Aluminum und Wasserschutz nach IPX8
- 10 MP Selfie- und 50 + 12 MP Hauptkamera
- 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher
- 17,03 cm (6,7 Zoll) Haupt- und 8,61 cm (3,4 Zoll) Frontdisplay
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 322 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Mint |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, Smartphone faltbar, faltbares Smartphone, dual-sim handy samsung, smartphone |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 698,08* | € 760,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 697,73* | € 760,47* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 786,21* | € 844,75* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 807,64* | € 866,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 818,11* | € 877,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|