Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-9609 Herst.-Nr.: SM-F956BLICEUB EAN/GTIN: 8806095616254 |
| | |
|
| | |
| Das Galaxy Z Fold6 bringt Galaxy AI groß raus. Mit seinem beeindruckenden Hauptdisplay ist es wie geschaffen für intelligente AI-Funktionen, die deinen Alltag noch einfacher, komfortabler und produktiver machen können. Du möchtest mehr zu einem Objekt oder Begriff auf einer Website oder in einem Video erfahren? Kreise einfach ein, was dich interessiert. Circle to Search mit Google zeigt dir deine Ergebnisse übersichtlich auf dem großen Display an, ohne dass du die App wechseln musst. Oder du bist in einem Meeting und kommst mit dem Schreiben nicht hinterher? Nimm Brainstorming Sessions künftig einfach auf und lass das Ganze dann vom Notizen-Assistenten in Text umwandeln, diesen zusammenfassen und strukturieren. Auch Sprachbarrieren kann das Galaxy Z Fold6 ganz einfach überwinden. Verständige dich mit dem Dolmetscher mühelos mit Menschen aus der ganzen Welt, indem du dein Gespräch in Echtzeit auf zwei Screens übersetzen lässt. Bei so viel Performance wird es dich überraschen, dass es das bisher schlankeste Design eines Galaxy Z Fold ist. Und was so gut aussieht, soll natürlich auch lange halten: Mit seinem robusten, wassergeschützten Gehäuse ist das Galaxy Z Fold6 gewappnet für die Herausforderungen des Alltags. Erlebe großartige Momente wann und wo auch immer du gerade bist. Highlights - Einfach produktiv: Verwandle Sprache mit dem Notizen-Assistenten easy in Text und lasse diesen zusammenfassen oder übersetzen
- Einfach mehr Überblick: Einkreisen, suchen, finden mit dem großen Screen und Circle to Search mit Google hast du alles im Blick
- Einfach übersetzen: Aufklappen, anwinkeln und mit dem Dolmetscher Gespräche bequem in Echtzeit auf zwei Screens verfolgen
- Einfach stylisch: Das bisher schlankste Design eines Galaxy Z Fold für deinen rundum gelungenen Auftritt
- Einfach unbeschwert: Bestens gewappnet dank robustem Armor Aluminum, stabilem Gorilla Glass Victus 2 und Wasserschutz nach IPX8
- 10 MP Selfie- und 4 MP Innenkamera sowie 50 + 12 + 10 MP Triple-Hauptkamera
- 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher
- 19,32 cm (7,6 Zoll) Haupt- und 15,89 cm (6,3 Zoll) Frontdisplay
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 422 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 17.3 cm | Farbe: | Pink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, Smartphone faltbar, faltbares Smartphone, dual-sim handy samsung, smartphone |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1.298,17* | € 1.378,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.424,24* | € 1.510,47* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.532,49* | € 1.617,65* | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,97* | € 1.633,66* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.633,19* | € 1.715,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|