Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emporia - SMART.6 lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-9936
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     E6LT_001
EAN/GTIN:
     9005613168377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Dieses Smartphone ist eine Punktlandung in den Kategorien Ausstattung und Bedienkomfort. Erdacht und gemacht für alle, die einfache, übersichtliche Bedienung lieben und gleichzeitig alle tollen Möglichkeiten eines modernen Smartphones nutzen wollen.
Schöne Bilder gelingen mit der Dreifach-Hauptkamera, die sowohl Makro- als auch Porträt- und Nachtaufnahmen möglich macht und die über HD und Auto-Modus verfügt. Für das obligate Selfie wird die 8 Megapixel Frontkamera geklickt.
Das emporiaSMART.6lite ist die Neuauflage des Publikumslieblings SMART.5, erweitert um den Fingerabdrucksensor für biometrische Sicherheit. Damit wendet sich der Technologieführer für einfach bedienbare Smartphones an selbstbewusste Menschen, die Wert legen auf ein High-End-Produkt, das einfach in der Handhabung ist, dank regelmäßiger Android-Updates Produktsicherheit bietet und alle Maßstäbe erfüllt, die heute an ein Smartphone gelegt werden.
Serienmäßig ausgeliefert wird das emporiaSMART.6lite mit dem patentierten, interaktiven Smartcover. Dieses erlaubt die Bedienung wichtiger Funktionen (z.B. Anrufe abnehmen und auflegen, Kamera und Taschenlampe) bei geschlossenem Zustand. So schnell war ein geschütztes Smartphone noch nie bereit. Außerdem im Lieferumfang enthalten: die Ladeschale für einfaches Laden und angenehmes Freisprechen.
Dank bewährter emporia-Menüführung und großer, gut ablesbarer Buttons ist dieses Smartphone einfach und intuitiv zu bedienen. In die Kategorie einfaches Handling fallen auch serienmäßige Anwendungen wie Texteingabe durch Sprachansage, vorinstallierter QR-Scanner oder NFC (Near Field Communication), das bargeldlose, kontaktlose Bezahlen an der Supermarktkasse ermöglicht.
Die umfangreiche Bedienungsanleitung in gedruckter Form vermittelt sowohl Basiswissen als auch jede Menge Tipps und Tricks im Umgang mit dem Smartphone. Obendrauf wird auch noch der emporiaCOACH vorinstalliert mitgeliefert. Grundlagen der digitalen Welt werden leicht verstandlich in wenigen Schritten vermittelt.
Das neue emporia-Smartphone ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und auf der Rückseite mit dem patentierten No-Panic-Button ausgestattet, mit dem z.B. rasche Hilfe verständigt werden kann.


Highlights
  • Smartphone Inklusive Smartcover und mit 12,7 cm (5,45 Zoll) Display
  • Dreifach-Hauptkamera 13+2+0,3 Megapixel und 8 MP Selfie-Kamera
  • Interner Speicher von 128 GB und 6 GB RAM
  • M4/T4 Hörgeräte kompatibel und mit SOS-Funktion
  • Prozessor: MT6762 und Android 13
  • IP54 Staub- und Spritzwasserschutz
  • Fingerabdrucksensor für biometrische Identifizierung
  • Einfache Bedienung und NFC für kontaktloses Bezahlen
  • Akkulaufzeit im Stand-by von bis zu 288 h


Weitere Informationen:
Gewicht:
795 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
246
€ 2,90*
ab € 190,88*
€ 234,21*
€ 4,70*
ab € 191,58*
€ 234,22*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.