Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link ER7412-M2 Omada Multi-Gigabit VPN Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada ER7412-M2 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7412-M2 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7412-M2 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7412-M2 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7412-M2 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz
TP-Link Omada ER7412-M2 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-0121
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER7412-M2
EAN/GTIN:
     4895252505184
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Professioneller VPN-Router mit Loadbalancing und zentraler SDN-Integration
Als Gateway, das sich nahtlos in die Omada SDN (Omada Software Defined Networking) integriert, kann der ER7206 zentral von überall und zu jede Zeit verwaltet werden. Eine eigenständige Verwaltung über die Web-Benutzeroberfläche oder die App ist ebenfalls möglich, um die Flexibilität zu maximieren.
Ein Gigabit-SFP-WAN-Port, ein Gigabit-RJ45-WAN-Port und zwei frei austauschbare WAN/LAN-Ports ermöglichen es dem Router, bis zu vier WAN-Ports zu unterstützen, um verschiedene Anforderungen an den Internetzugang mit einem Router zu erfüllen. Die Multi-WAN-Lastausgleichsfunktion (Load Balancing) verteilt Übertragungen entsprechend dem Bandbreitenanteil jedes WAN-Ports und optimiert so die Bandbreitenauslastung bei mehreren Internetzugängen.


Highlights
  • In Omada SDN integriert: Zero-Touch-Provisioning (ZTP), zentrales Cloud-Management und intelligente Überwachung
  • Zentralisierte Verwaltung: Cloud-Zugriff und Omada-App für hohen Komfort und einfache Verwaltung
  • Gigabit-Ports: 1 Gigabit-SFP- und 5 Gigabit-RJ45-Ports bieten kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindungen
  • Bis zu 4 WAN-Ports: 1 Gigabit-SFP-WAN-Port, 1 Gigabit-RJ45-WAN-Port, 2 Gigabit-WAN / LAN-Ports optimieren die Bandbreitennutzung
  • Hochsicheres VPN: Unterstützt bis zu 100 × LAN-zu-LAN-IPSec-, 50 × OpenVPN- , 50 × L2TP- und 50 × PPTP-VPN-Verbindungen
  • Zahlreiche Sicherheitsfunktionen : Erweiterte Firewall-Richtlinien, DoS-Verteidigung, IP / MAC / URL-Filterung und weitere Sicherheitsfunktionen schützen Ihr Netzwerk und Ihre Daten


Weitere Informationen:
Gewicht:
2089 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
40 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tp link vpn router, dsl router vpn, dsl router, Omada, Gigabit, VPN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
19
€ 2,90*
ab € 150,67*
€ 183,32*
4 Tage
7
€ 6,00*
ab € 150,14*
€ 183,33*
€ 6,78*
ab € 153,92*
€ 185,44*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 185,49*
Frei Haus
ab € 155,73*
€ 188,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.