| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-0136 Herst.-Nr.: SM-A556BLVAEUB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dein Leben. Deine Momente. Ob wildes Outdoor-Abenteuer, spontanes Treffen mit Freunden oder neuer Highscore beim Gaming: Du willst jeden Moment voll auskosten? Dann halte mit deinem A55 5G das fest, was dein Leben einzigartig macht, teile es mit anderen und lass dich immer wieder davon inspirieren. Mit der intelligenten Kamera kannst du deine Erlebnisse in scharfen Fotos und actionreichen 4K-Videos einfangen, die auch im Dunkeln vor Leben sprühen. Tauche auf dem großen FHD+ Super AMOLED-Display in Details ein und nutze die intuitiven Bearbeitung-Tools, um deine Erinnerungen kreativ ins richtige Licht zu setzen. Für klare Sicht auf deine Fotos, Videos, Streams und Games passt sich das Display automatisch an die Lichtverhältnisse an und bleibt auch bei Sonnenschein gut erkennbar. Der starke Prozessor hält die Perfomance für dich hoch, wenn du mehrere Dinge gleichzeitig erledigen möchtest. Dabei musst du dir keine Gedanken um die Sicherheit deiner Daten machen. Dein Galaxy A55 5G ist nicht nur äußerlich gem. IP67 vor Wasser und Staub geschützt. Es schützt auch im Inneren deine Privatsphäre vor fremden Blicken und Schadsoftware. Damit kannst du beruhigt deine Galaxy Geräte miteinander verbinden, um Daten auszutauschen und Apps und Funktionen nahtlos nutzen zu können. Freue dich auf jeden neuen Moment in deinem Leben. Highlights - Für Wow-Momente: AI unterstützte Portraitaufnahmen bei Nacht und actiongeladene 4K-Videos dank 32 MP Front- und 50 + 12 + 5 MP Triple-Hauptkamera
- Für Highspeed-Momente: Leistungsstarker Prozessor und großes 16,83 cm (6,6 Zoll) Super AMOLED-Display mit 120 Hz
- Für private Momente: Hohe Datensicherheit und wasser- und staubgeschützt nach IP67
- Für produktive Momente: einfaches Teilen im Galaxy Ecosystem
- 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 337 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 17.8 cm | Farbe: | Lila |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |