Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Soft TPU Case für Samsung Galaxy A55 5G, schwarz *BULK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Soft TPU Case für Samsung Galaxy A55 5G, schwarz *BULK
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-0215
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     11160996BULK
EAN/GTIN:
     4048466961714
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Highlights
  • Weiches und elastisches TPU Backcover
  • Schlagfester sowie stoßfester Schutz
  • Dezente Erhöhung rund um die Kamera schützt vor Kratzern
  • Cover umschließt das Smartphone vollständig
  • Voller Zugriff auf alle Anschlüsse und Bedienelemente
  • Robuste und griffige Beschaffenheit, präzise Verarbeitung
  • Klares Design ohne Muster und Motive
  • Wireless Charging mit Schutzcover wird nicht beeinträchtigt
  • Passend für das


Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Höhe:
1.2 cm
Länge:
8.1 cm
Breite:
16.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.