| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-0246 Herst.-Nr.: 111T2000 EAN/GTIN: 4048466961592 |
| | |
|
| | |
| Erleben Sie unvergleichliche Eleganz und höchste Funktionalität mit unserem austauschbaren Titan Uhrenarmband, speziell entworfen für die Samsung Galaxy Watch 4, 5 und 6. Dieses erstklassige Armband kombiniert modernes Design mit außergewöhnlicher Langlebigkeit, um Ihre Smartwatch in ein stilvolles Accessoire zu verwandeln. Highlights - Premium-Material
- Elegantes Design
- Hoher Tragekomfort - Das leichte Titan sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
- Einfache Anpassung - Dank der verstellbaren Glieder kann das Armband leicht an die individuelle Handgelenkgröße angepasst werden
- Quick Connector Pin für müheloses und schnelles Anbringen an der Samsung Galaxy Watch
- Sicherer Verschluss - Faltschließe-Verschluss für sicheren Halt und einfache Handhabung
- Passend für Samsung Galaxy Watch 4/5/6
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 74 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 4.5 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |