Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 - 128GB - Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-0479
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04856-GB
EAN/GTIN:
     0840244706982
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Leistungsstark. Bei allem, was du vorhast.

Pixel 8 das intelligente Smartphone von Google mit beeindruckender Kamera, leistungsstarken Sicherheitsfunktionen und einem Akku, der den ganzen Tag hält. Dank der KI von Google kannst du noch mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen, etwa Fotos bearbeiten, Anrufe filtern und Antworten erhalten. Außerdem bietet Pixel 8 Funktionen zu deiner persönlichen Sicherheit, mit denen du ganz beruhigt unterwegs sein kannst.

Highlights
  • Hochauflösendes 15,7 cm (6,2 Zoll) Display bietet kraftvolle, leuchtende Farben und eine beeindruckende Detailtiefe und eine Aktualisierungsrate von bis zu 120 Hz
  • 50 + 12 MP Weitwinkel-Hauptkamera und 10,5 MP Selfiekamera
  • 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher
  • Leistungsstarker Google Tensor G3 Pixel Prozessor
  • Der intelligente Akku hält mehr als 24 Stunden durch - Bei Verwendung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach der Aufladung kann er sogar bis zu 72 Stunden halten
  • Formschönes Design mit geschwungenen Konturen, satinierter Kameraleiste und stilvollen Farben
  • Robust gegen Kratzer und Spritzer dank Schutzklasse IP68 und Corning Gorilla Glass Victus
  • 7 Jahre lang Betriebssystem- und Sicherheitsupdates sowie Feature Drops (ab Aufnahme des Geräts in den Google Store USA)


Weitere Informationen:
Gewicht:
344 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Roségold
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 411,66*
€ 418,64*
€ 5,00*
ab € 415,69*
€ 422,89*
€ 3,50*
ab € 419,98*
€ 426,92*
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 440,95*
€ 448,33*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 441,08*
€ 448,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,01*
€ 529,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,84*
€ 528,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,08*
€ 524,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.