Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-0983 Herst.-Nr.: 9659-415-111 EAN/GTIN: 5706991031065 |
| | |
|
| | |
| Besseres Anruferlebnis Verbessern Sie mit dem Engage 55 SE Ihr Gesprächserlebnis zu Hause und im Büro. Dieses intuitive Headset wurde speziell für Mitarbeitende entwickelt, die den Großteil Ihres Arbeitstages mit Anrufen und virtuellen Meetings verbringen. Es bietet Ihnen eine außergewöhnliche schnurlose Reichweite und den höchsten Sicherheitsstandard, damit Sie sich auf die Vertraulichkeit Ihrer Gespräche verlassen können. Ob Sie von zu Hause aus oder in einem belebten Büro arbeiten: Das Jabra Engage 55 sorgt dafür, dass Sie bei jedem Anruf professionell klingen, ganz gleich, was um Sie herum geschieht. Mehr Freiraum für Ihre Gespräche Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus oder im Büro arbeiten, es ist angenehm, sich dabei frei bewegen zu können. Der kompakte DECT-Adapter des Engage 55 SE ermöglicht eine schnurlose Reichweite von bis zu 150 m, ausgehend von Ihrem Laptop. Außerdem ermöglicht er es Ihnen, sich mit Ihrem Laptop zu bewegen, während Sie telefonieren. Holen Sie sich einen Kaffee aus der Küche oder laufen Sie im Büro umher Sie können sicher sein, dass die Verbindung hält. Leistung. Reichweite. Sicherheit. Die DECT-Technologie wurde speziell für die schnurlose Kommunikation entwickelt und ist die ideale Wahl für alle, die viel telefonieren und dabei mobil bleiben wollen. Die schnurlose DECT-Reichweite des Engage 55 SE ist bis zu 15-mal so groß wie die durchschnittliche Reichweite eines Bluetooth-Geräts der Klasse 2. Auch wenn Sie in einem belebten Büro mit vielen Personen arbeiten: Die schnurlose DECT-Technologie bietet eine hohe Headsetdichte für präzise Gespräche mit einer stabilen und sicheren Verbindung. Tragekomfort für den ganzen Tag Ein unbequemes Headset kann Sie daran hindern, konzentriert Gespräche zu führen. Deshalb haben wir das Engage 55 SE leicht und mit geringer Klemmkraft designt, um zu hohen Druck und Wärmeentwicklung zu vermeiden. Selbst wenn Sie den ganzen Tag telefonieren müssen, bleiben Sie dank Ihres Headsets immer gelassen und konzentriert. Highlights - Kabelloses Stereo On-Ear Headset mit Ladestation
- Leistung für den ganzen Tag - Bis zu 13 Stunden (bei ausgeschaltetem Busylight)
- Langlebiger flexibler USB-DECT-Adapter
- Hohe Sprachqualität und Breitband-Audio
- Übertrifft die höchste DECT-Sicherheitsstufe C
- SafeTone 2.0 für hervorragenden Gehörschutz
- Schnurlose DECT-Reichweite von bis zu 150 m
- Lässt sich auch als schnurgebundenes Headset verwenden
- Leichtes Design für ganztägigen Tragekomfort
- Integriertes Busylight verhindert Unterbrechnungen
- Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 594 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 17.5 cm | Breite: | 24 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset-Schutzhülle, Headset-Schutztasche, Kopfhörer-Tasche, Schutzhülle für Kopfhörer, Schutztasche für Kopfhörer, Kopfhörer, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, gn netcom headset, bluetooth headset, stereo kopfhörer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 199,89* | € 241,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,74* | € 241,73* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 201,36* | € 242,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 203,07* | € 244,57* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 215,40* | € 258,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|