Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-1600 Herst.-Nr.: C13T75514N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 260 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-6530 MFP; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8010 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 D3TWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 DTW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 DTWC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8090 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8510 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 D3TWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 TC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, epson tinte schwarz, WF-8xxx |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,63* | € 79,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 65,76* | € 81,94* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 67,36* | € 83,87* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,92* | € 87,68* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,86* | € 88,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|