Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone 378XL hell Magenta (10,3ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Squirrel Singlepack Light Magenta 378XL Claria Photo HD Ink
Epson Squirrel Singlepack Light Magenta 378XL Claria Photo HD Ink
Epson Squirrel Singlepack Light Magenta 378XL Claria Photo HD Ink
Epson Squirrel Singlepack Light Magenta 378XL Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-1770
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T37964010
EAN/GTIN:
     8715946645940
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Senken Sie Ihre Druckkosten
Epson bietet Standard- und XL-Tintenpatronen. So können Sie die Größe wählen, die am besten zu Ihrem Druckbedarf passt. XL-Tinten eignen sich ideal für das Drucken großer Auflagen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Bei beiden Größen sind die Farben einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert.

Die Produktreihe
Mit Claria Photo HD-Tinten drucken Sie haltbare und professionell wirkende Hochglanzfotos ganz nach Bedarf. Sowohl Fotoliebhaber als auch semiprofessionelle Fotografen werden die gesteigerte Qualität des sechsfarbigen Claria Photo HD-Tintensets zu schätzen wissen. Sie bieten detailreiche Bilder und realistische Hauttöne mit sanften Tonwertabstufungen und tieferen, natürlicheren Schwarztönen. Bei der Entwicklung dieser hochwertigen Tinte stand die Haltbarkeit im Vordergrund. Daher kann sie im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Originalartikel
Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.

Highlights
  • Original Tinte
  • Drucktechnologie: Tintenstrahldrucker
  • Druckfarben: Helle Magenta
  • Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
  • Hohe (XL-) Ausbeute
  • Seitenergebnis Farbtinte: 830 Seiten
  • Farbtintenpatronenanzahl: 1
  • Markenkompatibilität: Epson
  • 1 Stück(e)


Weitere Informationen:
Gewicht:
48 g
Höhe:
14.5 cm
Länge:
10.2 cm
Breite:
3.3 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Photo XP-8000; Expression Photo XP-8005; Expression Photo XP-8500; Expression Photo XP-8500 Series; Expression Photo XP-8505; Expression Photo XP-8600; Expression Photo XP-8600 Series; Expression Photo XP-8605; Expression Photo XP-8700
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,83*
€ 18,70*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,02*
€ 18,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,98*
€ 18,90*
€ 4,00*
ab € 18,56*
€ 20,56*
10 Tage
20
€ 6,90*
ab € 18,35*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T37884010
ab € 51,11*
Ähnlich
Epson
C13T37984010
ab € 96,12*
Ähnlich
Epson
C13T37814010
ab € 8,57*
Ähnlich
Epson
C13T37914010
ab € 15,33*
Ähnlich
Epson
C13T37824010
ab € 8,47*
Ähnlich
Epson
C13T37924010
ab € 16,24*
Ähnlich
Epson
C13T37854010
ab € 7,93*
Ähnlich
Epson
C13T37954010
ab € 16,01*
Ähnlich
Epson
C13T37864010
ab € 8,58*
Ähnlich
Epson
C13T37834010
ab € 8,62*
Ähnlich
Epson
C13T37934010
ab € 16,07*
Ähnlich
Epson
C13T37844010
ab € 8,58*
Ähnlich
Epson
C13T37944010
ab € 16,21*
Ähnlich
Ampertec
C13T37914010
ab € 11,06*
Ähnlich
Ampertec
C13T37924010
ab € 12,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.