Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-1888 Herst.-Nr.: C13T02V14010 EAN/GTIN: 8715946652726 |
| |
|
| | |
| Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten Die 4-Farb-Tinten der Serie 502 von Epson bieten zuverlässige, lebendige und gestochen scharfe Ausdrucke bei minimalem Aufwand. Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte erzeugt diese Tintenserie detaillierte und farbenfrohe Drucke. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in Standard- oder XL-Größe. XL-Tinten eignen sich ideal für größere Druckvolumen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Highlights - Original Tinte
- Drucktechnologie: Tintenstrahldrucker
- Druckfarben: Schwarz
- Schwarzer Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
- Standardertrag
- Seitenergebnis schwarze Tinte: 210 Seiten
- Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: 1
- Markenkompatibilität: Epson
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Höhe: | 14.5 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 2.6 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Home XP-5100; Expression Home XP-5100 Series; Expression Home XP-5105; Expression Home XP-5115; Expression Home XP-5150; Expression Home XP-5155; Workforce WorkForce WF-2860 DWF; Workforce WorkForce WF-2865 DWF; Workforce WorkForce WF-2880 DWF; Workforce WorkForce WF-2885 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, WorkForce, WF-2860DWF |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,95* | € 20,23* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,20* | € 20,53* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 15,40* | € 20,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 15,41* | € 20,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,49* | € 20,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|