Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-1959 Herst.-Nr.: C13S050631 EAN/GTIN: 8715946484716 |
| |
|
| | |
| Highlights - Original Toner
- Druckfarben: Schwarz
- Schwarztoner Seitenleistung: 6000 Seiten
- Laserdrucken
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 120 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Aculaser C 2900 DN; Aculaser C 2900 N; Aculaser C 2900 Series; Aculaser CX 29 DNF; Aculaser CX 29 NF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, toner für epson, AL, C2900N |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 116,81* | € 148,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 120,39* | € 152,58* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 123,46* | € 154,64* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 123,66* | € 154,87* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 123,09* | € 156,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|