Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3071 Herst.-Nr.: 6409B001 EAN/GTIN: 4960999902265 |
| |
|
| | |
| Die professionellen LUCIA-Tinten liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Dieses pigmentbasierte Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität deiner Fotos. Mit dem 14ml Tintentank Grau können bis zu 165 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 31 Fotos im A3+ Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 29102 Standard). Highlights - Original Tinte
- Drucktechnologie: Tintenstrahldrucker
- Druckfarben: Grau
- Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
- Standardertrag
- Seitenergebnis Farbtinte: 165 Seiten
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Höhe: | 138 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 100 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma PRO-10; Pixma PRO-10 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Canon, PIXMA, PRO-10 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 10,49* | € 14,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,78* | € 14,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,81* | € 15,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,88* | € 15,08* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,10* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|