Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3157 Herst.-Nr.: 6388B001 EAN/GTIN: 4960999901824 |
| |
|
| | |
| Die farbstoffbasierten Tinten ChromaLife100+ liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml Tintentank Foto-Cyan können bis zu 292 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 60 Fotos im A3+ Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711 Standard). Highlights - Original Tinte
- Drucktechnologie: Tintenstrahldrucker
- Druckfarben: Foto zyan
- Farbiger Tintentyp: Tinte auf Farbstoffbasis
- Standardertrag
- Seitenergebnis Farbtinte: 292 Seiten
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 46 g | Höhe: | 138 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 100 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma PRO-100; Pixma PRO-100 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fototinte, Fototinte Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Canon, PIXMA, PRO-100 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 10,54* | € 14,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 10,79* | € 14,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,83* | € 14,71* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,29* | € 15,18* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,76* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|