Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3411 Herst.-Nr.: 5094C002 EAN/GTIN: 4549292196771 |
| |
|
| | |
| Highlights - Original Toner
- Druckfarben: Schwarz
- Einzelpackung
- Schwarztoner Seitenleistung: 2100 Seiten
- Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen: 1
- 1 Stück(e)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Höhe: | 120 cm | Länge: | 90 cm | Breite: | 370 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Atos: | FD 4911-C 22 | Canon: | i-SENSYS LBP-673 Cdw; i-SENSYS MF 750 Series; i-SENSYS MF 752 Cdw; i-SENSYS MF 754 Cdw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner, i-SENSYS, LBP673Cdw |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 58,96* | € 74,49* | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 59,69* | € 74,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 60,80* | € 76,30* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 61,08* | € 76,74* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 61,41* | € 76,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|