Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-3554 Herst.-Nr.: 2311B021 EAN/GTIN: 4960999537290 |
| |
|
| | |
| Das Fotoglanzpapier Plus II von Canon ist das ideale Fotopapier für Ergebnisse in überragender Qualität mit einem glänzenden Finish. Es sorgt für ein perfektes Finish für den Druck von Digitalfotos und Reproduktionen. Highlights - Hochglanzfinish
- Perfekt auf Canon Lucia und ChromaLife100+ Tinten abgestimmt
- Fotos wie aus dem Labor mit sattem Schwarz und lebendigen Farben
- Fotodruck in überragender Qualität
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 930 g | Höhe: | 18 cm | Länge: | 340 cm | Breite: | 520 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier a3 glossy, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,09* | € 36,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,64* | € 37,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,92* | € 37,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,06* | € 37,92* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 28,46* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|